Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,262
Perem külső átmérője - milliméter:
60
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,183
Futófelület szélesség - milliméter:
37
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,457
Szíjhézag:
10 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
57,45
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,262
Perem külső átmérője - milliméter:
60
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,183
Futófelület szélesség - milliméter:
37
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,457
Szíjhézag:
10 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
57,45
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,128
Perem külső átmérője - milliméter:
32
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,083
Futófelület szélesség - milliméter:
30,5
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,201
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
28,65
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,5
Láncméret:
083-1 | 084-1
Lánchézag - milliméter:
12,7
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,88
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
3,106
Egyéb jellemzők:
Plate Wheel Turned on Both Side | Toothed by Milling Cutter | 10MM Plain Bore
Hézag átmérő - milliméter:
73,14
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,865
Perem külső átmérője - milliméter:
79
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,811
Futófelület szélesség - milliméter:
46,05
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,813
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
72,77
Rögzítési mód:
Rough Bore