Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,764
Perem külső átmérője - milliméter:
75
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,685
Futófelület szélesség - milliméter:
37
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,457
Szíjhézag:
10 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
70,2
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,757
Perem külső átmérője - milliméter:
75
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,683
Futófelület szélesség - milliméter:
37
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,457
Szíjhézag:
10 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
70,03
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,5
Láncméret:
083-1 | 084-1
Lánchézag - milliméter:
12,7
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,513
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
3,74
Egyéb jellemzők:
Plate Wheel Turned on Both Side | Toothed by Milling Cutter | 10MM Plain Bore
Hézag átmérő - milliméter:
89,24
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,502
Perem külső átmérője - milliméter:
93
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,447
Futófelület szélesség - milliméter:
46,05
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,813
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
88,94
Rögzítési mód:
Rough Bore
M1 Z=22 Fogaskerék agyas NR. PM26022
Leírás
M1 Z=22 FOGASKERÉK AGYAS NR. PM26022
Anyagszám PM26022
BDI anyagszám 1405233
Jellemzők
Fogaskerék típusa:
Spur Gear
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,866
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Futófelület szélesség - milliméter:
15
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,591
Hézag:
M1 DP
Egyéb jellemzők:
Minimum Bore 8
Nyomásszög:
20
Hézag átmérő - milliméter:
22