Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,566
Perem külső átmérője - milliméter:
44
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,52
Futófelület szélesség - milliméter:
15
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,591
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
39,789
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,375
Láncméret:
06B-2
Lánchézag - milliméter:
9,525
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,992
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
3,194
Egyéb jellemzők:
12MM Plain Bore
Hézag átmérő - milliméter:
76
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,573
Perem külső átmérője - milliméter:
44
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,533
Futófelület szélesség - milliméter:
15
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,591
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
39,95
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,14
Perem külső átmérője - milliméter:
83
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,059
Futófelület szélesség - milliméter:
21
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,827
Szíjhézag:
10 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
79,75
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,5
Láncméret:
083-1 | 084-1
Lánchézag - milliméter:
12,7
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,989
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
4,217
Egyéb jellemzők:
12MM Plain Bore
Hézag átmérő - milliméter:
101,33
Rögzítési mód:
Rough Bore