Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,82
Perem külső átmérője - milliméter:
103
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,766
Futófelület szélesség - milliméter:
46,05
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,813
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
97,03
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,902
Perem külső átmérője - milliméter:
25
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,872
Futófelület szélesség - milliméter:
12,8
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,504
Szíjhézag:
3 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
22,92
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,504
Perem külső átmérője - milliméter:
42
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,459
Futófelület szélesség - milliméter:
20,5
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,807
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
38,2
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,406
Perem külső átmérője - milliméter:
70
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,352
Futófelület szélesség - milliméter:
38
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,496
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
61,12
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,406
Perem külső átmérője - milliméter:
70
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,352
Futófelület szélesség - milliméter:
60
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,362
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
61,12
Rögzítési mód:
Rough Bore