Jellemzők
tömítettség:
2 Metal Shields
Külső futópálya szélesség - milliméter:
15
Egyéb jellemzők:
Deep Groove
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,047
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítőgyűrű:
Yes
Jellemzők
Tengelyátmérő - hüvelyk:
2,953
Tengelyátmérő - milliméter:
75
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Tömör vagy osztott szigetelés:
Split
Tömítés Anyaga:
Thermoplastic Polyesterelastomer
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,874
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
Profil:
Complete Adapter with Sleeve
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
39
Hossz a furaton keresztül - hüvelyk:
1,535
Furat - milliméter:
40
Furat - hüvelyk:
1,575
Egyéb jellemzők:
Tapered Threaded Sleeve
Jellemzők
Csomagolás típusa:
Cartridge
Jellemző felhasználás:
Multipurpose
Állaga:
Grease
Szín:
Red Brown
Termék neve:
Grease
Termékbázis:
Lithium Complex