S71916 ACDGA/P4A
Leírás
S71916 ACDGA/P4A ; S71916 ACDGA/P4A
Anyagszám 1210012441479341391
BDI anyagszám 1417538
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,331
párosítható:
Yes
hatásszög:
25 Degree
Egyéb jellemzők:
Single Row | Angular Contact | High Precision
Kosáranyag:
Phenolic
Csapágyak száma:
1 (Single)
FUTÓPÁLYA TÍPUSA:
1 Rib Outer Ring
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Cikk:
Complete with Outer and Inner Ring
Zárt vég:
No
Axiális csapágy:
No
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,677
Rögzítő:
Yes
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Oil Hole | Lubrication Groove
Önbeállító:
No
3210 A-2RS1TN9/C3MT33
Leírás
3210 A-2RS1TN9/C3MT33 ; CMIX-121/10
Anyagszám 1240023382229795300
BDI anyagszám 1414458
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,543
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
párosítható:
No
hatásszög:
30 Degree
Egyéb jellemzők:
NBR Contact Seal | Glass Fibre Reinforced Cage | MT33-Lithium Soap Thickener Grease
Kosáranyag:
Polyamide
Rögzítőgyűrű:
No
Csapágyak száma:
1 (Single)
3205 A-2RS1TN9/C3VT114
Leírás
3205 A-2RS1TN9/C3VT114 ; SMIX-123/0
Anyagszám 3205 A-2RS1TN9/C3VT114
BDI anyagszám 1481028
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,047
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
párosítható:
No
hatásszög:
30 Degree
Egyéb jellemzők:
NBR Contact Seal | Glass Fibre Reinforced Cage | VT114-Grease
Kosáranyag:
Polyamide
Rögzítőgyűrű:
No
Csapágyak száma:
1 (Single)
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Cikk:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zárt vég:
No
Axiális csapágy:
No
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,024
Rögzítő:
Yes
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage
Önbeállító:
No