Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,625
Láncméret:
50
Lánchézag - milliméter:
15,875
Lánctípus:
ANSI Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,761
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
9,114
Hézag átmérő - milliméter:
222,53
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,625
Láncméret:
10B-1
Lánchézag - milliméter:
15,875
Lánctípus:
ISO Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,761
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
9,114
Hézag átmérő - milliméter:
222,53
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,625
Láncméret:
10B-1
Lánchézag - milliméter:
15,875
Lánctípus:
ISO Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,761
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
9,114
Hézag átmérő - milliméter:
222,53
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,654
Perem külső átmérője - milliméter:
48
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,624
Futófelület szélesség - milliméter:
20
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,787
Szíjhézag:
3 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
42,02
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,252
Perem külső átmérője - milliméter:
139
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
5,222
Futófelület szélesség - milliméter:
31,75
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,25
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
133,4
Rögzítési mód:
Rough Bore