Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,615
Perem külső átmérője - milliméter:
123
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
4,561
Futófelület szélesség - milliméter:
33,35
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,313
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
117,23
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
1
Láncméret:
16B-1
Lánchézag - milliméter:
25,4
Lánctípus:
ISO Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,249
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
9,795
Hézag átmérő - milliméter:
234,93
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
1
Láncméret:
16B-1
Lánchézag - milliméter:
25,4
Lánctípus:
ISO Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,249
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
9,795
Hézag átmérő - milliméter:
234,93
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,315
Láncméret:
05B-1
Lánchézag - milliméter:
8
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,913
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
3,043
Egyéb jellemzők:
10MM Plain Bore
Hézag átmérő - milliméter:
73,99
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
1,25
Láncméret:
100
Lánchézag - milliméter:
31,75
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,561
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
12,244
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
293,66
Rögzítési mód:
Bushed