Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,47
Perem külső átmérője - milliméter:
256
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
9,359
Futófelület szélesség - milliméter:
92,1
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,626
Szíjhézag:
7/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
240,53
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,315
Láncméret:
05B-1
Lánchézag - milliméter:
8
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,413
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
3,543
Egyéb jellemzők:
10MM Plain Bore
Hézag átmérő - milliméter:
86,7
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,625
Láncméret:
50
Lánchézag - milliméter:
15,875
Lánctípus:
ANSI Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,774
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
7,12
Hézag átmérő - milliméter:
172,05
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
1
Láncméret:
16B-1
Lánchézag - milliméter:
25,4
Lánctípus:
ISO Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
10,838
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
11,392
Hézag átmérő - milliméter:
275,28
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,409
Perem külső átmérője - milliméter:
95
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,355
Futófelület szélesség - milliméter:
95
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,74
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
86,58
Rögzítési mód:
Bushed