Jellemzők
Cikk:
Horizontal Split Cover
Szélesség - milliméter:
191
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Aluminum
Külső átmérő - hüvelyk:
12,126
Külső átmérő - milliméter:
308
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | 60MM To 136MM Bore Range | 2700 RPM Speed
Tengelykapcsoló típus:
Grid Coupling
Szélesség - hüvelyk:
7,52
NNCF 5052 CV/L4BC3DR
Leírás
SKF NNCF 5052 CV/L4BC3DR
Anyagszám NNCF 5052 CV/L4BC3DR
BDI anyagszám 22783061
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
15,748
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
No
Kosáranyag:
None
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
Profil:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
11,417
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
6 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globális cikkszám GPN:
566574
A görgősorok száma:
Quadruple Row
Jellemzők
Profil:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
12,205
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
6 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globális cikkszám GPN:
566534
A görgősorok száma:
Quadruple Row