Jellemzők
Csatlakozó típusa:
3/8" FNPT
Ki- és Bemenetek száma:
4 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Mechanical
Működtetés:
Handle
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
For Air | Side Piping | Panel Mount
Teljes hossz - hüvelyk:
5,276
Feszültség:
Not Applicable
ASR530F-03-08S
Leírás
ASR530F-03-08S ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám ASR530F-03-08S
BDI anyagszám 17830862
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
3/8" RC | 8 MM Tubing OD
Ki- és Bemenetek száma:
2 Port | 2 Way
Szelep típusa:
Flow Control
Működtetés:
Spring
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
1 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Air Fluid | Regulator with Check Valve and Speed Controller | Variable Set Pressure | Hexagonal Locknut | With Sealant | 0.1 To 0.3 MPa Set Pressure
Teljes hossz - hüvelyk:
3,128
Feszültség:
Not Applicable
VHS20-F02A
Leírás
VHS20-F02A ; KÉZISZELEP 3/2 N.C. G1/4 LAKATOLHATÓ
Anyagszám VHS20-F02A
BDI anyagszám 17873671
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" G
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Relief
Működtetés:
Spring - Detent | Manual Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.88/0.84 Cv Factor | Air Fluid | With Locking Holes | White Body | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
1,575
Feszültség:
Not Applicable
ASR530F-03-10S
Leírás
ASR530F-03-10S ; LEVEGŐTAKARÉKOS SZELEP
Anyagszám ASR530F-03-10S
BDI anyagszám 17830863
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
3/8" RC | 10 MM Tubing OD
Ki- és Bemenetek száma:
2 Port | 2 Way
Szelep típusa:
Flow Control
Működtetés:
Spring
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
1 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Air Fluid | Regulator with Check Valve and Speed Controller | Variable Set Pressure | Hexagonal Locknut | With Sealant | 0.1 To 0.3 MPa Set Pressure
Teljes hossz - hüvelyk:
3,128
Feszültség:
Not Applicable
SYJA722-01F
Leírás
SYJA722-01F ; PNEUMATIKUSAN VEZÉRELT 3/2-ES SZELEP
Anyagszám SYJA722-01F
BDI anyagszám 15068458
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/8" G
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Pilot
Működtetés:
Spring - Differential | Air Pilot Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.72 - 0.69 Cv Factor | For Air | Normally Open | Body Ported
Teljes hossz - hüvelyk:
2,134
Feszültség:
Not Applicable