VHS20-F02A
Leírás
VHS20-F02A ; KÉZISZELEP 3/2 N.C. G1/4 LAKATOLHATÓ
Anyagszám VHS20-F02A
BDI anyagszám 17873671
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" G
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Relief
Működtetés:
Spring - Detent | Manual Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.88/0.84 Cv Factor | Air Fluid | With Locking Holes | White Body | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
1,575
Feszültség:
Not Applicable
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Polyurethane
Külső átmérő - hüvelyk:
0,157
Külső átmérő - milliméter:
4
Egyéb jellemzők:
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 10 MM
Jellemző felhasználás:
General Purpose | Industrial
Belső átmérő - milliméter:
2,5
Szín:
Silver
Termék neve:
Tubing
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/8" G
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.49/0.61 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | L Plug without Connector | With Non-Polar Type Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
3,575
Feszültség:
24 VDC
TU0604B-20
Leírás
TU0604B-20 ; PU CSŐ ÁTM. 6/4MM FEKETE 20M
Anyagszám TU0604B-20
BDI anyagszám 17955929
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Polyurethane
Külső átmérő - hüvelyk:
0,236
Külső átmérő - milliméter:
6
Egyéb jellemzők:
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 15 MM
Jellemző felhasználás:
General Purpose | Industrial
Belső átmérő - milliméter:
4
Szín:
Black
Termék neve:
Tubing
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Polyurethane
Külső átmérő - hüvelyk:
0,315
Külső átmérő - milliméter:
8
Egyéb jellemzők:
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 20 MM
Jellemző felhasználás:
General Purpose | Industrial
Belső átmérő - milliméter:
5
Szín:
Silver
Termék neve:
Tubing