Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
13,033
Perem külső átmérője - milliméter:
349,504
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
12,863
Futófelület szélesség - milliméter:
181,102
Futófelület szélesség - hüvelyk:
7,13
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
331,038
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
13,2
Külső átmérő - milliméter:
335,28
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
8V
Perselyméret:
M
Hornyok száma:
12
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
13,64
Külső átmérő - milliméter:
346,456
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
D
Perselyméret:
M
Hornyok száma:
10
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
13,64
Külső átmérő - milliméter:
346,456
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
D
Perselyméret:
M
Hornyok száma:
12
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
13,033
Perem külső átmérője - milliméter:
349,504
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
12,863
Futófelület szélesség - milliméter:
241,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
9,5
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
331,038
Rögzítési mód:
Bushed