Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
5,95
Külső átmérő - milliméter:
151,13
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Bore Size 2 has No Keyway
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
A | B
Perselyméret:
SDS
Hornyok száma:
1
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
8
Külső átmérő - milliméter:
203,2
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style | Bore Size 2 has No Keyway
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
3V
Perselyméret:
SDS
Hornyok száma:
2
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
7,15
Külső átmérő - milliméter:
181,61
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Bore Size 2 has No Keyway
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
A | B
Perselyméret:
SDS
Hornyok száma:
1
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,02
Perem külső átmérője - milliméter:
213,106
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,966
Futófelület szélesség - milliméter:
24,638
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,97
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style | Type D2F
Hézag átmérő - milliméter:
203,708
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
6,5
Külső átmérő - milliméter:
165,1
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Bore Size 2 has No Keyway
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
3V
Perselyméret:
SDS
Hornyok száma:
2