Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
5,3
Külső átmérő - milliméter:
134,62
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Bore Size 1-11/16 has No Keyway
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
3V
Perselyméret:
SH
Hornyok száma:
2
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,409
Perem külső átmérője - milliméter:
97,028
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,355
Futófelület szélesség - milliméter:
88,9
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,5
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
86,589
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
4,12
Külső átmérő - milliméter:
104,648
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Bore Size 1-11/16 has No Keyway
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
3V
Perselyméret:
SH
Hornyok száma:
1
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,01
Perem külső átmérője - milliméter:
109,982
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,956
Futófelület szélesség - milliméter:
24,638
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,97
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type D1F
Hézag átmérő - milliméter:
101,854
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
5,95
Külső átmérő - milliméter:
151,13
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Bore Size 1-11/16 has No Keyway
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
1422V
Perselyméret:
SH
Hornyok száma:
1