Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,871
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
33,35
Hossz a furaton keresztül - hüvelyk:
1,313
Külső átmérő - milliméter:
47,523
Furat - milliméter:
36,525
Furat - hüvelyk:
1,438
Globális cikkszám GPN:
471554
Persely sorozat:
SH
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
7,75
Külső átmérő - milliméter:
196,85
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style | Bore Size 2-9/16 and 2-5/8 has No Keyway
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
A | B
Perselyméret:
SK
Hornyok száma:
2
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,871
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
33,35
Hossz a furaton keresztül - hüvelyk:
1,313
Külső átmérő - milliméter:
47,523
Furat - milliméter:
19,05
Furat - hüvelyk:
0,75
Globális cikkszám GPN:
471559
Persely sorozat:
SH
Jellemzők
Furatprofil:
Finished Bore
Cikk:
Hub
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,813
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
37,313
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kerékagy átmérője - milliméter:
71,45
Kerékagy átmérője - hüvelyk:
2,813
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
EPDM/Neoprene 725 | Hytrel 2875In-Lbs
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
18,75
Külső átmérő - milliméter:
476,25
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style | Bore Size 2-9/16 and 2-5/8 has No Keyway
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
A | B
Perselyméret:
SK
Hornyok száma:
3