Jellemzők
Cikk:
Sleeve
Szélesség - milliméter:
76,2
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
EPDM
Külső átmérő - hüvelyk:
6
Külső átmérő - milliméter:
152,4
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | 1 Piece Solid
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
1800In-Lbs
Szélesség - hüvelyk:
3
Jellemzők
Cikk:
Sleeve
Szélesség - milliméter:
87,325
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
EPDM
Külső átmérő - hüvelyk:
7,063
Külső átmérő - milliméter:
179,4
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | 1 Piece Solid
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
2875In-Lbs
Szélesség - hüvelyk:
3,438
Jellemzők
Cikk:
Sleeve
Szélesség - milliméter:
31,75
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
EPDM
Külső átmérő - hüvelyk:
2,313
Külső átmérő - milliméter:
58,75
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | 1 Piece Solid
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
120In-Lbs
Szélesség - hüvelyk:
1,25
Jellemzők
Cikk:
Sleeve
Szélesség - milliméter:
31,75
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Neoprene
Külső átmérő - hüvelyk:
2,313
Külső átmérő - milliméter:
58,75
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | 1 Piece Solid
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
120In-Lbs
Szélesség - hüvelyk:
1,25
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
5,82
Külső átmérő - milliméter:
147,828
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Bore Size 2-9/16 and 2-5/8 has No Keyway
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
1922V
Perselyméret:
SK
Hornyok száma:
1