Jellemzők
Furatprofil:
Finished Bore
Cikk:
Hub
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
5,75
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
75,413
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kerékagy átmérője - milliméter:
146,05
Kerékagy átmérője - hüvelyk:
5,75
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
EPDM/Neoprene 7200 | Hytrel/Urethane 31500In-Lbs
Jellemzők
Furatprofil:
Finished Bore
Cikk:
Hub
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Cast Iron
Külső átmérő - hüvelyk:
4,5
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
49,276
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Straight L Jaw | Do Not Use Bronze Insert Over 250RPM | 3 Jaws
Rögzítési mód:
Set Screw
Kerékagy átmérője - milliméter:
101,6
Tengelykapcsoló típus:
Jaw Coupling
Jellemzők
Furatprofil:
Finished Bore
Cikk:
Hub
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Powdered Metal
Külső átmérő - hüvelyk:
2,531
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
35,052
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Straight L Jaw | Do Not Use Bronze Insert Over 250RPM | 3 Jaws
Rögzítési mód:
Set Screw
Kerékagy átmérője - milliméter:
64,287
Tengelykapcsoló típus:
Jaw Coupling
Jellemzők
Furatprofil:
Finished
Cikk:
Hub
Perem külső átmérője - milliméter:
125,73
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
4,95
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
41,148
Egyéb jellemzők:
Components may or may not inter-mix among brands
Rögzítési mód:
Set Screw
Kerékagy átmérője - milliméter:
71,12
Jellemzők
Furatprofil:
Finished
Cikk:
Hub
Perem külső átmérője - milliméter:
143,002
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
5,63
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
47,752
Egyéb jellemzők:
Components may or may not inter-mix among brands
Rögzítési mód:
Set Screw
Kerékagy átmérője - milliméter:
83,82