14MPC-31S-68X1.000 MPB
Leírás
TB WOODS 14MPC-31S-68X1.000 MPB
Anyagszám 14MPC-31S-68X1.000 MPB
BDI anyagszám 992355
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,439
Perem külső átmérője - milliméter:
155,194
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,329
Futófelület szélesség - milliméter:
76,454
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,01
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Type MPB1F
Hézag átmérő - milliméter:
138,151
Rögzítési mód:
Rough Bore
14MPC-31S-90X1.500 MPB
Leírás
TB WOODS 14MPC-31S-90X1.500 MPB
Anyagszám 14MPC-31S-90X1.500 MPB
BDI anyagszám 998128
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,439
Perem külső átmérője - milliméter:
155,194
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,329
Futófelület szélesség - milliméter:
98,552
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,88
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Type MPB1F
Hézag átmérő - milliméter:
138,151
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,108
Perem külső átmérője - milliméter:
86,868
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,045
Futófelület szélesség - milliméter:
23,368
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,92
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
78,943
Rögzítési mód:
Bushed
14MPC-31S-68-2517
Leírás
TB WOODS 14MPC-31S-68-2517
Anyagszám 14MPC-31S-68-2517
BDI anyagszám 986600
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,439
Perem külső átmérője - milliméter:
155,194
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,329
Futófelület szélesség - milliméter:
76,454
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,01
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
138,151
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,934
Perem külső átmérője - milliméter:
131,064
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
4,88
Futófelület szélesség - milliméter:
33,35
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,313
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type D1F
Hézag átmérő - milliméter:
125,324
Rögzítési mód:
Bushed