14MPC-35S-90X1.500 MPB
Leírás
TB WOODS 14MPC-35S-90X1.500 MPB
Anyagszám 14MPC-35S-90X1.500 MPB
BDI anyagszám 997386
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,141
Perem külső átmérője - milliméter:
173,228
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,031
Futófelület szélesség - milliméter:
98,552
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,88
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Type MPB1F
Hézag átmérő - milliméter:
155,981
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,509
Perem külső átmérője - milliméter:
100,076
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,446
Futófelület szélesség - milliméter:
42,164
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,66
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
89,129
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,509
Perem külső átmérője - milliméter:
100,076
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,446
Futófelület szélesség - milliméter:
23,368
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,92
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
89,129
Rögzítési mód:
Bushed
14MPC-35S-125X1.500 MPB
Leírás
TB WOODS 14MPC-35S-125X1.500 MPB
Anyagszám 14MPC-35S-125X1.500 MPB
BDI anyagszám 986873
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,141
Perem külső átmérője - milliméter:
173,228
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,031
Futófelület szélesség - milliméter:
134,366
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5,29
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Type MPB1F
Hézag átmérő - milliméter:
155,981
Rögzítési mód:
Rough Bore
14MPC-35S-68-3020
Leírás
TB WOODS 14MPC-35S-68-3020
Anyagszám 14MPC-35S-68-3020
BDI anyagszám 984150
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,141
Perem külső átmérője - milliméter:
173,228
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,031
Futófelület szélesség - milliméter:
76,454
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,01
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
155,981
Rögzítési mód:
Bushed