Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,316
Perem külső átmérője - milliméter:
174,498
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,206
Futófelület szélesség - milliméter:
45,06
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,774
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type D1F
Hézag átmérő - milliméter:
160,426
Rögzítési mód:
Bushed
14MPC-36S-125X1.500 MPB
Leírás
TB WOODS 14MPC-36S-125X1.500 MPB
Anyagszám 14MPC-36S-125X1.500 MPB
BDI anyagszám 985377
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,316
Perem külső átmérője - milliméter:
173,228
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,206
Futófelület szélesség - milliméter:
134,366
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5,29
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Type MPB1F
Hézag átmérő - milliméter:
160,426
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,297
Perem külső átmérője - milliméter:
115,062
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
4,267
Futófelület szélesség - milliméter:
25,4
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Light | QD Bushing | Solid Style | Type D1F
Hézag átmérő - milliméter:
109,144
Rögzítési mód:
Bushed
P36-20M-170 X 2-1/8 MPB
Leírás
TB WOODS P36-20M-170 X 2-1/8 MPB
Anyagszám P36-20M-170 X 2-1/8 MPB
BDI anyagszám 990309
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,023
Perem külső átmérője - milliméter:
249,936
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,853
Futófelület szélesség - milliméter:
181,102
Futófelület szélesség - hüvelyk:
7,13
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Type MPB1F
Hézag átmérő - milliméter:
229,184
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,316
Perem külső átmérője - milliméter:
174,498
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,206
Futófelület szélesség - milliméter:
23,063
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,908
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type C1F
Hézag átmérő - milliméter:
160,426
Rögzítési mód:
Bushed