14MPC-43S-68-3020
Leírás
TB WOODS 14MPC-43S-68-3020
Anyagszám 14MPC-43S-68-3020
BDI anyagszám 986141
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,544
Perem külső átmérője - milliméter:
204,216
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,434
Futófelület szélesség - milliméter:
76,454
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,01
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
191,618
Rögzítési mód:
Bushed
14MPC-43S-20-2517
Leírás
TB WOODS 14MPC-43S-20-2517
Anyagszám 14MPC-43S-20-2517
BDI anyagszám 990740
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,544
Perem külső átmérője - milliméter:
204,216
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,434
Futófelület szélesség - milliméter:
26,416
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,04
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type B1F
Hézag átmérő - milliméter:
191,618
Rögzítési mód:
Bushed
14MPC-43S-125X1.500 MPB
Leírás
TB WOODS 14MPC-43S-125X1.500 MPB
Anyagszám 14MPC-43S-125X1.500 MPB
BDI anyagszám 988551
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,544
Perem külső átmérője - milliméter:
204,216
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,434
Futófelület szélesség - milliméter:
134,366
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5,29
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Type MPB1F
Hézag átmérő - milliméter:
191,618
Rögzítési mód:
Rough Bore
14MPC-43S-90-3525
Leírás
TB WOODS 14MPC-43S-90-3525
Anyagszám 14MPC-43S-90-3525
BDI anyagszám 994052
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,544
Perem külső átmérője - milliméter:
204,216
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,434
Futófelület szélesség - milliméter:
98,552
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,88
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
191,618
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,844
Perem külső átmérője - milliméter:
184,15
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
6,79
Futófelület szélesség - milliméter:
33,35
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,313
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type D1F
Hézag átmérő - milliméter:
173,838
Rögzítési mód:
Bushed