Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,013
Perem külső átmérője - milliméter:
135,128
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,95
Futófelület szélesség - milliméter:
40,132
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,58
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
127,33
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,013
Perem külső átmérője - milliméter:
135,128
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,95
Futófelület szélesség - milliméter:
66,802
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,63
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
127,33
Rögzítési mód:
Bushed
14MPC-50S-20-3020
Leírás
TB WOODS 14MPC-50S-20-3020
Anyagszám 14MPC-50S-20-3020
BDI anyagszám 983297
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,772
Perem külső átmérője - milliméter:
239,776
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,662
Futófelület szélesség - milliméter:
26,416
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,04
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type B1F
Hézag átmérő - milliméter:
222,809
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,013
Perem külső átmérője - milliméter:
135,128
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,95
Futófelület szélesség - milliméter:
14,478
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,57
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type B1F
Hézag átmérő - milliméter:
127,33
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,013
Perem külső átmérője - milliméter:
135,128
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,95
Futófelület szélesség - milliméter:
24,638
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,97
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
127,33
Rögzítési mód:
Bushed