Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
20,4
Külső átmérő - milliméter:
518,16
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
C
Perselyméret:
M
Hornyok száma:
12
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
21,2
Külső átmérő - milliméter:
538,48
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
8V
Perselyméret:
J
Hornyok száma:
5
Jellemzők
Cikk:
Horizontal Split Cover
Szélesség - milliméter:
325,12
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Aluminum
Külső átmérő - hüvelyk:
26,6
Külső átmérő - milliméter:
675,64
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands
Tengelykapcsoló típus:
Grid Coupling
Szélesség - hüvelyk:
12,8
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
29,475
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
29,365
Futófelület szélesség - milliméter:
53,975
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,125
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style | Type D3
Hézag átmérő - milliméter:
748,665
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
40
Jellemzők
Furatprofil:
Rough Stock Bore
Cikk:
Hub
Perem külső átmérője - milliméter:
523,748
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
20,62
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
184,15
Egyéb jellemzők:
Components may or may not inter-mix among brands - 8 Bolt Hub
Kerékagy átmérője - milliméter:
330,2
Tengelykapcsoló típus:
Disc Coupling