Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
10,25
Külső átmérő - milliméter:
260,35
Egyéb jellemzők:
Arm Style | Split Taper Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
3L | 4L | A
Perselyméret:
H
Hornyok száma:
2
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,807
Perem külső átmérője - milliméter:
80,162
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,755
Futófelület szélesség - milliméter:
14,656
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,577
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Split Taper Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
71,3
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,008
Perem külső átmérője - milliméter:
84,938
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,955
Futófelület szélesség - milliméter:
24,638
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,97
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Split Taper Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
76,394
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,008
Perem külső átmérője - milliméter:
84,836
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,955
Futófelület szélesség - milliméter:
36,271
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,428
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Split Taper Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
76,394
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,208
Perem külső átmérője - milliméter:
90,475
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,155
Futófelület szélesség - milliméter:
14,656
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,577
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Split Taper Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
81,49
Rögzítési mód:
Bushed