Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,614
Perem külső átmérője - milliméter:
150,8
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,56
Futófelület szélesség - milliméter:
22,225
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,875
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
142,6
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,511
Perem külső átmérője - milliméter:
118,364
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,466
Futófelület szélesség - milliméter:
16,51
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,65
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
114,59
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,812
Perem külső átmérője - milliméter:
131
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,757
Futófelület szélesség - milliméter:
14,656
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,577
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
122,23
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
7,75
Külső átmérő - milliméter:
196,85
Egyéb jellemzők:
Web Style | QD Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
A | B
Perselyméret:
SDS
Hornyok száma:
1
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
4,65
Külső átmérő - milliméter:
118,11
Egyéb jellemzők:
Solid Style | QD Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
5V
Perselyméret:
SDS
Hornyok száma:
2