Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,912
Perem külső átmérője - milliméter:
141,224
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,805
Futófelület szélesség - milliméter:
125,07
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,924
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
124,765
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,807
Perem külső átmérője - milliméter:
80,162
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,755
Futófelület szélesség - milliméter:
14,656
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,577
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Split Taper Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
71,3
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,807
Perem külső átmérője - milliméter:
80,162
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,755
Futófelület szélesség - milliméter:
63,652
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,506
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
71,3
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,456
Perem külső átmérője - milliméter:
119,456
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
4,402
Futófelület szélesség - milliméter:
33,35
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,313
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
113,19
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,456
Perem külső átmérője - milliméter:
119,456
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
4,402
Futófelület szélesség - milliméter:
46,05
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,813
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
113,19
Rögzítési mód:
Bushed