1 / 32 oldal

Következő

Összehasonlítás
240/710YMDWEW33W45AC3

ÖSSZEHASONLÍTÁS

240/710YMDWEW33W45AC3

Leírás
TIMKEN 240/710YMDWEW33W45AC3

TIMKEN

Anyagszám 240/710YMDWEW33W45AC3

BDI anyagszám 24623935

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Brass
Belső hézag: C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 40,551
Egyéb jellemzők: Two Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
239/850KYMBW40IW534

ÖSSZEHASONLÍTÁS

239/850KYMBW40IW534

Leírás
TIMKEN 239/850KYMBW40IW534

TIMKEN

Anyagszám 239/850KYMBW40IW534

BDI anyagszám 24623928

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Tapered
Kosáranyag: Brass
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 44,094
Egyéb jellemzők: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Carburized Steel Inner Ring | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Adapter Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
239/850YMBW507C08

ÖSSZEHASONLÍTÁS

239/850YMBW507C08

Leírás
TIMKEN 239/850YMBW507C08

TIMKEN

Anyagszám 239/850YMBW507C08

BDI anyagszám 24623932

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Brass
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 44,094
Egyéb jellemzők: Single Piece Cage | Finger Type | Land Piloted | Lubrication Groove and Holes in Outer Ring | Tapped Lifting Holes in Outer Ring Face
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
087796029484

ÖSSZEHASONLÍTÁS

087796029484

Leírás
TIMKEN 087796029484

TIMKEN

Anyagszám 230/710YMBW507C08

BDI anyagszám 20054283

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Brass
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 40,551
Egyéb jellemzők: Single Piece Cage | Finger Type | Land Piloted | Lubrication Groove and Holes in Outer Ring | Tapped Lifting Holes in Outer Ring Face
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
5-8V-4450-N

ÖSSZEHASONLÍTÁS

5-8V-4450-N

Leírás
TIMKEN 5-8V-4450-N

TIMKEN

Anyagszám 5-8V-4450-N

BDI anyagszám 24308439

Jellemzők

Hüvelyk - metrikus rendszer: Inch
Külső átmérő - hüvelyk: 44,5
Külső átmérő - milliméter: 1130,3
Egyéb jellemzők: Arm Style | QD Bushing
Rögzítési mód: Bushed

Szíjsorozat: 8V
Perselyméret: N
Hornyok száma: 5

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.