Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
63
Külső átmérő - milliméter:
1600,2
Egyéb jellemzők:
Arm Style | QD Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
8V
Perselyméret:
P
Hornyok száma:
8
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
64
Külső átmérő - milliméter:
1625,6
Egyéb jellemzők:
Arm Style | Split Taper Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
8V
Perselyméret:
U0
Hornyok száma:
6
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
63
Külső átmérő - milliméter:
1600,2
Egyéb jellemzők:
Arm Style | QD Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
8V
Perselyméret:
W
Hornyok száma:
10
Jellemzők
Magasság - milliméter:
402
1. furat - hüvelyk:
39,37
2. furat - milliméter:
1225
Magasság - hüvelyk:
15,827
Axiális csapágy:
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
65,748
Egyéb jellemzők:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Önbeállító:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
64
Külső átmérő - milliméter:
1625,6
Egyéb jellemzők:
Arm Style | Split Taper Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
8V
Perselyméret:
W1
Hornyok száma:
8