Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
50
Külső átmérő - milliméter:
1270
Egyéb jellemzők:
Arm Style | QD Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
5V
Perselyméret:
J
Hornyok száma:
5
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
50,4
Külső átmérő - milliméter:
1280,16
Egyéb jellemzők:
Arm Style | QD Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
C
Perselyméret:
M
Hornyok száma:
12
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
50,4
Külső átmérő - milliméter:
1280,16
Egyéb jellemzők:
Arm Style | Split Taper Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
C
Perselyméret:
R2
Hornyok száma:
5
Jellemzők
Magasság - milliméter:
190,754
1. furat - hüvelyk:
34
Magasság - hüvelyk:
7,51
Axiális csapágy:
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
54
Egyéb jellemzők:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Önbeállító:
No
Kosáranyag:
Brass
Gördülő elem:
Cylindrical Roller Bearing
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
53
Külső átmérő - milliméter:
1346,2
Egyéb jellemzők:
Arm Style | QD Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
8V
Perselyméret:
W
Hornyok száma:
12