QF100DESPBODYX627MM
Leírás
TIMKEN QF100DESPBODYX627MM
Anyagszám QF100DESPBODYX627MM
BDI anyagszám 21963464
Jellemzők
Cikk:
Spacer Assembly
Szélesség - milliméter:
627
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
4,252
Külső átmérő - milliméter:
108
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Inter-Mix Among Brands | Double Ended Body
Tengelykapcsoló típus:
Jaw Coupling
Nyomaték:
Red 14178 | White 28115 | Blue 28115In-Lbs
Szélesség - hüvelyk:
24,685
QF1890DESPBODYX24
Leírás
TIMKEN QF1890DESPBODYX24
Anyagszám QF1890DESPBODYX24
BDI anyagszám 21966940
Jellemzők
Cikk:
Spacer Assembly
Szélesség - milliméter:
609,6
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
9,5
Külső átmérő - milliméter:
241,3
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Inter-Mix Among Brands | Double Ended Body
Tengelykapcsoló típus:
Jaw Coupling
Nyomaték:
Red 175840 | White 344594 | Blue 344594 | Black 553982In-Lbs
Szélesség - hüvelyk:
24
QF3150SPBODYX23-7/8
Leírás
TIMKEN QF3150SPBODYX23-7/8
Anyagszám QF3150SPBODYX23-7/8
BDI anyagszám 21966970
Jellemzők
Cikk:
Spacer Assembly
Szélesség - milliméter:
606,425
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
11
Külső átmérő - milliméter:
279,4
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Inter-Mix Among Brands | Single Ended Body
Tengelykapcsoló típus:
Jaw Coupling
Nyomaték:
Red 105135 | White 198252 | Blue 198252In-Lbs
Szélesség - hüvelyk:
23,875
Jellemzők
Profil:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
37
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Steel
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
5 Rib Outer Ring
A görgősorok száma:
Quadruple Row
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
32,67
Furatprofil:
Tapered
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Steel
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 piece Outer Ring | 3 Rib Outer Ring
A görgősorok száma:
Quadruple Row
Rögzítőgyűrű:
No