Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
25,591
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Steel
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 5 Rib Outer Ring
A görgősorok száma:
Quadruple Row
Rögzítőgyűrű:
No
QF1890DESPBODYX18
Leírás
TIMKEN QF1890DESPBODYX18
Anyagszám QF1890DESPBODYX18
BDI anyagszám 21966938
Jellemzők
Cikk:
Spacer Assembly
Szélesség - milliméter:
457,2
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
9,5
Külső átmérő - milliméter:
241,3
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Inter-Mix Among Brands | Double Ended Body
Tengelykapcsoló típus:
Jaw Coupling
Nyomaték:
Red 175840 | White 344594 | Blue 344594 | Black 553982In-Lbs
Szélesség - hüvelyk:
18