cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
33,686
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
33,576
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
101,6
Szerokość Powierzchni - Cale:
4
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing | Arm Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
855,624
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
85
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
33,686
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
33,576
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
69,85
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,75
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Arm Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
855,624
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
55
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
34,252
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globalny Numer Części GPN:
565109
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
34,252
Inne Funkcje:
Two Piece Cage | High Performance
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
33,686
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
33,576
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
187,325
Szerokość Powierzchni - Cale:
7,375
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing | Arm Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
855,624
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
170