LK 08B-1/Z=36 edz.fog
Leírás
LK 08B-1/Z=36 EDZ.FOG ; 08B1B36HT
Anyagszám 21706000295
BDI anyagszám 20062543
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,5
Láncméret:
08B-1
Lánchézag - milliméter:
12,7
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,737
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
6,015
Egyéb jellemzők:
T Series Tough Tooth Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
145,72
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,297
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
4,267
Futófelület szélesség - milliméter:
32,309
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,272
Szíjhézag:
3/8 Inch
Hézag átmérő - milliméter:
109,144
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
25,4
Szíjtípus:
L
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,297
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
4,267
Futófelület szélesség - milliméter:
19,609
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,772
Szíjhézag:
3/8 Inch
Hézag átmérő - milliméter:
109,144
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
12,7
Szíjtípus:
L
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,256
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,211
Futófelület szélesség - milliméter:
20,65
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,813
Szíjhézag:
5 MM
Hézag átmérő - milliméter:
57,302
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
15
Szíjtípus:
5M-15
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,292
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,272
Futófelület szélesség - milliméter:
15,011
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,591
Szíjhézag:
1/5 Inch
Hézag átmérő - milliméter:
58,217
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
9,525
Szíjtípus:
XL