Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,258
Perem külső átmérője - milliméter:
86,995
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,213
Futófelület szélesség - milliméter:
30,963
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,219
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
82,753
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,123
Perem külső átmérője - milliméter:
256,007
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,013
Futófelület szélesség - milliméter:
53,975
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,125
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
231,724
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,75
Láncméret:
60-2
Lánchézag - milliméter:
19,05
Lánctípus:
ANSI Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
12,422
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Carbon Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
12,849
Hézag átmérő - milliméter:
315,519
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,123
Perem külső átmérője - milliméter:
256,007
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,013
Futófelület szélesség - milliméter:
187,325
Futófelület szélesség - hüvelyk:
7,375
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
231,724
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,123
Perem külső átmérője - milliméter:
256,007
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,013
Futófelület szélesség - milliméter:
187,325
Futófelület szélesség - hüvelyk:
7,375
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
231,724
Rögzítési mód:
Bushed