Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
14,036
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
13,926
Futófelület szélesség - milliméter:
187,325
Futófelület szélesség - hüvelyk:
7,375
Szíjhézag:
14 MM
Hézag átmérő - milliméter:
356,514
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjszélesség - milliméter:
170
Szíjtípus:
14M-170
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,5
Láncméret:
41
Lánchézag - milliméter:
12,7
Lánctípus:
ANSI Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
12,736
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Carbon Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
13,026
Hézag átmérő - milliméter:
323,49
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,02
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,966
Futófelület szélesség - milliméter:
28,575
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,125
Szíjhézag:
8 MM
Hézag átmérő - milliméter:
203,708
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjszélesség - milliméter:
20
Szíjtípus:
8M-20
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,5
Láncméret:
41
Lánchézag - milliméter:
12,7
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
12,736
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Carbon Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
13,026
Egyéb jellemzők:
Split Taper Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
323,49
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,549
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
9,519
Futófelület szélesség - milliméter:
32,309
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,272
Szíjhézag:
3/8 Inch
Hézag átmérő - milliméter:
242,545
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
25,4
Szíjtípus:
L