Jellemzők
Házfurat - milliméter:
90
Névleges szélesség - milliméter:
10
Házfurat - hüvelyk:
3,543
Tömör vagy osztott szigetelés:
Solid
Tömítés Anyaga:
Viton
Tengelyátmérő - hüvelyk:
2,677
Tengelyátmérő - milliméter:
68
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
Small
Globális cikkszám GPN:
608809
1.5X2.125X0.313 CRWA1 V / 14887
Leírás
SKF 1.5X2.125X0.313 CRWA1 V / 14887
Anyagszám 14887 / 1.5X2.125X0.313 CRWA1 V
BDI anyagszám 1242532
Jellemzők
Házfurat - milliméter:
53,975
Névleges szélesség - milliméter:
7,95
Házfurat - hüvelyk:
2,125
Tömör vagy osztott szigetelés:
Solid
Tömítés Anyaga:
Viton
Tengelyátmérő - hüvelyk:
1,5
Tengelyátmérő - milliméter:
38,1
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globális cikkszám GPN:
182311
Jellemzők
Házfurat - milliméter:
90
Névleges szélesség - milliméter:
10
Házfurat - hüvelyk:
3,543
Tömör vagy osztott szigetelés:
Solid
Tömítés Anyaga:
Viton
Tengelyátmérő - hüvelyk:
2,677
Tengelyátmérő - milliméter:
68
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
Small
Globális cikkszám GPN:
608811
0.75X1.624X0.25 CRWA1 V / 7624
Leírás
SKF 0.75X1.624X0.25 CRWA1 V / 7624
Anyagszám 7624 / 0.75X1.624X0.25 CRWA1 V
BDI anyagszám 1297094
Jellemzők
Házfurat - milliméter:
41,25
Névleges szélesség - milliméter:
6,35
Házfurat - hüvelyk:
1,624
Tömör vagy osztott szigetelés:
Solid
Tömítés Anyaga:
Viton
Tengelyátmérő - hüvelyk:
0,75
Tengelyátmérő - milliméter:
19,05
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globális cikkszám GPN:
603327
1X1.499X0.25 CRWA5 V / 9858
Leírás
SKF 1X1.499X0.25 CRWA5 V / 9858
Anyagszám 9858 / 1X1.499X0.25 CRWA5 V
BDI anyagszám 1242347
Jellemzők
Házfurat - milliméter:
38,075
Névleges szélesség - milliméter:
6,35
Házfurat - hüvelyk:
1,499
Tömör vagy osztott szigetelés:
Solid
Tömítés Anyaga:
Viton
Tengelyátmérő - hüvelyk:
1
Tengelyátmérő - milliméter:
25,4
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globális cikkszám GPN:
187591