NJ 205 ECP/C3
Leírás
NJ 205 ECP/C3 ; CMIX-121/10
Anyagszám 1420026260029125000
BDI anyagszám 1420480
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,048
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Polymer
Elkülöníthető:
Inner Ring - One Side
Egyéb jellemzők:
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globális cikkszám GPN:
454944
A görgősorok száma:
Single Row
Jellemzők
Belső futópálya profil:
Narrow Inner Ring
Rögzítőgyűrű:
No
Külső futópálya szélesség - milliméter:
14
Egyéb jellemzők:
Single Row | Standard Duty
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,85
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
31
Külső futópálya profil:
Spherical
Globális cikkszám GPN:
561273
Rögzítési mód:
Eccentric Collar
Jellemzők
tömítettség:
Open
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,543
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
párosítható:
Yes
Egyéb jellemzők:
Normal Axial Internal Clearance
Globális cikkszám GPN:
257605
Kosáranyag:
Polyamide
Rögzítőgyűrű:
No
Csapágyak száma:
1 (Single)
Jellemzők
tömítettség:
Open
Külső futópálya szélesség - milliméter:
12
Egyéb jellemzők:
Allowable Misalignment 3 Deg | High Capacity Design
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,457
Kosáranyag:
Polyamide
Belső hézag:
C0-Medium
Pontossági Osztály:
ABEC 1 | ISO P0
Rögzítési mód:
Shaft
Gördülő elem:
Ball Bearing
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Ház szélessége - milliméter:
12
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Anyag - bélés:
Not Applicable
Anyag - külső tag:
Steel
Cikk:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,378
Egyéb jellemzők:
2 Piece | Double Lip Seals | Lubrication Hole and an Annular Groove in Both Rings
Önbeállító:
Yes