Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Nylon
Külső átmérő - hüvelyk:
0,375
Külső átmérő - milliméter:
9,525
Egyéb jellemzők:
Shore D 56 Hardness | Minimum Bending Radius 1.18 Inch
Jellemző felhasználás:
Industrial
Belső átmérő - milliméter:
6,985
Szín:
White
Termék neve:
Tubing
TAPE W/PTFE 1/2X520X.003IN IDH 226665
Leírás
HASZNÁLD 24601069
Anyagszám TAPE W/PTFE 1/2X520X.003IN IDH 226665
BDI anyagszám 1055780
Jellemzők
Egyéb jellemzők:
Non Curing | Temperature Range Upto 260 Deg C
Csomagolás típusa:
Roll
Jellemző felhasználás:
Tape
Állaga:
Smooth
Szín:
White
Termék neve:
Thread Sealant Tape
MR 5426 16.75OZ IDH 476035
Leírás
HASZNÁLD 24600885
Anyagszám MR 5426 16.75OZ IDH 476035
BDI anyagszám 1056458
Jellemzők
Egyéb jellemzők:
Neoprene Technology | High Strength | Solvent Based | Self Reactive Cure | Temperature Range Up to 77 Deg C
Termék neve és típusa:
General Purpose Contact Adhesive
Csomagolás típusa:
Aerosol Can
Jellemző felhasználás:
Multipurpose
Állaga:
Aerosol
Szín:
White
592 SLOW CURE 6ML IDH 88567
Leírás
HASZNÁLD 24601127
Anyagszám 592 SLOW CURE 6ML IDH 88567
BDI anyagszám 1056877
Jellemzők
Egyéb jellemzők:
Medium Strength | High Viscosity | Slow Cure | Food Grade | Viscosity 350000 cP | Temperature Range -65 To 400 Deg F
Csomagolás típusa:
Tube
Jellemző felhasználás:
High Temperature
Állaga:
Paste
Szín:
White
Termék neve:
Thread Sealant
Jellemzők
Egyéb jellemzők:
Low Strength | High Viscosity | Food Grade | Viscosity 300000 cP | Temperature Range -65 To 300 Deg F
Csomagolás típusa:
Tube
Jellemző felhasználás:
Industrial Grade
Állaga:
Paste
Szín:
White
Termék neve:
Thread Sealant