Jellemzők
Egyéb jellemzők:
High Viscosity | Food Grade | Viscosity 24000; Thixotropic 80000 cP | Temperature Range -65 to 300 Deg F
Csomagolás típusa:
Tube
Jellemző felhasználás:
Medium Strength
Állaga:
Paste
Szín:
Yellow
Termék neve:
Thread Sealant
Jellemzők
Egyéb jellemzők:
High Temperature
Csomagolás típusa:
Aerosol Can
Jellemző felhasználás:
Chain
Állaga:
Aerosol
Szín:
Yellow
Termék neve:
Oil
SAE/ISO fokozat:
Not Available
Terméktípus:
Synthetic
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Nylon
Külső átmérő - hüvelyk:
0,157
Külső átmérő - milliméter:
4
Egyéb jellemzők:
Shore D 56 Hardness | Minimum Bending Radius 12 MM
Jellemző felhasználás:
Industrial
Belső átmérő - milliméter:
2,5
Szín:
Yellow
Termék neve:
Tubing
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Polyurethane
Külső átmérő - hüvelyk:
0,157
Külső átmérő - milliméter:
4
Egyéb jellemzők:
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 10 MM
Jellemző felhasználás:
General Purpose | Industrial
Belső átmérő - milliméter:
2,5
Szín:
Yellow
Termék neve:
Tubing
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Nylon
Külső átmérő - hüvelyk:
0,315
Külső átmérő - milliméter:
8
Egyéb jellemzők:
Shore D 56 Hardness | Minimum Bending Radius 23 MM
Jellemző felhasználás:
Industrial
Belső átmérő - milliméter:
6
Szín:
Yellow
Termék neve:
Tubing