Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,75
Láncméret:
60
Lánchézag - milliméter:
19,05
Lánctípus:
ANSI Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,367
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
8,783
Hézag átmérő - milliméter:
212,52
Rögzítési mód:
Rough Bore
820/815-13T RB 3/4IN
Leírás
REXNORD 820/815-13T RB 3/4IN
Anyagszám 820/815-13T RB 3/4IN
BDI anyagszám 18142119
Jellemzők
Furatprofil:
Round
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,228
Hézag - milliméter:
38,1
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Cast Iron
Külső átmérő - hüvelyk:
3,11
Egyéb jellemzők:
Block Body
Hézag átmérő - milliméter:
81,991
Moduláris - lapos felső méret:
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,75
Láncméret:
60
Lánchézag - milliméter:
19,05
Lánctípus:
ANSI Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,844
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
9,262
Hézag átmérő - milliméter:
224,64
Rögzítési mód:
Rough Bore