Jellemzők
Cikk:
Cup
Szélesség - milliméter:
44,45
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
5,345
Külső átmérő - milliméter:
135,763
Globális cikkszám GPN:
646299
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
1,75
Alapszám:
6320
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,874
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globális cikkszám GPN:
455828
A görgősorok száma:
Single Row
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,512
Egyéb jellemzők:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
tömítettség:
2 Metal Shields
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,512
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
Yes
párosítható:
No
hatásszög:
30 Degree
Globális cikkszám GPN:
256282
Kosáranyag:
Steel
Rögzítőgyűrű:
Yes
Csapágyak száma:
1 (Single)
Jellemzők
Cikk:
Cup
Szélesség - milliméter:
44,45
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
9
Külső átmérő - milliméter:
228,6
Globális cikkszám GPN:
649677
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
1,75
Alapszám:
892