Jellemzők
Cikk:
Element
Szélesség - milliméter:
129,261
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Polyurethane
Külső átmérő - hüvelyk:
3,5
Külső átmérő - milliméter:
88,9
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | Maximum Shaft Distance 1.9
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
190In-Lbs
Szélesség - hüvelyk:
5,089
Jellemzők
Cikk:
Sleeve
Szélesség - milliméter:
101,6
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
EPDM
Külső átmérő - hüvelyk:
8,188
Külső átmérő - milliméter:
207,975
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | 2 Piece with Retaining Ring
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
4530In-Lbs
Szélesség - hüvelyk:
4
Jellemzők
Cikk:
Sleeve
Szélesség - milliméter:
101,6
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Hytrel
Külső átmérő - hüvelyk:
8,188
Külső átmérő - milliméter:
207,975
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | 1 Piece Solid
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
18000In-Lbs
Szélesség - hüvelyk:
4
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
3,82
Görgő szélesség - milliméter:
97,028
Sorozat:
568
Hossz - láb:
0,083
Magasság - milliméter:
22,352
Görgő átmérő - milliméter:
10,922
Görgő átmérő - hüvelyk:
0,43
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Görgőanyag:
Acetal
Egyéb jellemzők:
Center Module | Stainless Steel Roller Shaft
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
20,472
Egyéb jellemzők:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing