Jellemzők
tömítettség:
Open
Külső futópálya szélesség - milliméter:
78
Egyéb jellemzők:
Deep Groove
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
15,748
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Globális cikkszám GPN:
2325
Kosáranyag:
Brass
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
15,748
Egyéb jellemzők:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
Cikk:
Cup
Szélesség - milliméter:
90,5
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
15,125
Külső átmérő - milliméter:
384,175
Egyéb jellemzők:
Heavy Duty
Globális cikkszám GPN:
645930
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
3,563
Alapszám:
H247510
22244KEMBW507C08C3
Leírás
TIMKEN 22244KEMBW507C08C3
Anyagszám 22244KEMBW507C08C3
BDI anyagszám 22141850
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
15,748
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
15,79
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
15,68
Futófelület szélesség - milliméter:
133,35
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5,25
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style | Type D2
Hézag átmérő - milliméter:
401,066
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
115