Jellemzők
Cikk:
Element
Szélesség - milliméter:
129,261
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Polyurethane
Külső átmérő - hüvelyk:
3,5
Külső átmérő - milliméter:
88,9
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | Maximum Shaft Distance 1.9
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
190In-Lbs
Szélesség - hüvelyk:
5,089
Jellemzők
Cikk:
Spacer Element
Szélesség - milliméter:
184,15
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Polyurethane
Külső átmérő - hüvelyk:
4,56
Külső átmérő - milliméter:
115,824
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | High Speed Ring Design | Maximum Shaft Distance 5
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
550In-Lbs
Szélesség - hüvelyk:
7,25
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
17,323
Egyéb jellemzők:
One Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
V215 ELEMENT VIVA 7392666
Leírás
REXNORD V215 ELEMENT VIVA 7392666
Anyagszám V215 ELEMENT VIVA 7392666
BDI anyagszám 21580713
Jellemzők
Cikk:
Element
Szélesség - milliméter:
134
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Polyurethane
Külső átmérő - hüvelyk:
8,465
Külső átmérő - milliméter:
215
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Close Coupled | Maximum Shaft Distance 64
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
662Nm
Szélesség - hüvelyk:
5,276
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
18,11
Egyéb jellemzők:
One Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing