22330 CC/C3W33
Leírás
22330 CC/C3W33 ; CMIX-121/1
Anyagszám 1540080541801125000
BDI anyagszám 1418109
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
12,598
Egyéb jellemzők:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
15,748
Egyéb jellemzők:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
Cikk:
Element
Szélesség - milliméter:
129,261
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Polyurethane
Külső átmérő - hüvelyk:
3,5
Külső átmérő - milliméter:
88,9
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | Maximum Shaft Distance 1.9
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
190In-Lbs
Szélesség - hüvelyk:
5,089
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
3,82
Görgő szélesség - milliméter:
97,028
Sorozat:
672
Hossz - láb:
0,139
Magasság - milliméter:
22,352
Görgő átmérő - milliméter:
10,922
Görgő átmérő - hüvelyk:
0,43
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Görgőanyag:
Acetal
Egyéb jellemzők:
Side Module with Nose | Stainless Steel Roller Shaft
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
12,205
Egyéb jellemzők:
Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing