cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
17,323
Inne Funkcje:
One Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Średnica Wału - Cale:
3,438
Średnica Wału - Milimetry:
87,325
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Cale:
16,5
Zawiera Łożysko Tak/Nie:
No
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Milimetry:
419,1
Seria:
226
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość - Milimetry:
635
Inne Funkcje:
24 Inch Conveyor Dia | Friction Type Bearing | Flush Mounted Inside the Trough
Długość - Cale:
25
ES4-R ELEMENT OMEGA 7300085
Opis
REXNORD ES4-R ELEMENT OMEGA 7300085
Nr. katalogowy ES4-R ELEMENT OMEGA 7300085
Nr kat. BDI 18143330
cechy
Komponent:
Spacer Element
Szerokość w Milimetrach:
184,15
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Polyurethane
Średnica Zewn. Cale:
4,56
Średnica Zewn. Milimetry:
115,824
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | High Speed Ring Design | Maximum Shaft Distance 5
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
550In-Lbs
Szerokość w Calach:
7,25
RAPTOR E70 ELEMENT
Opis
DODGE RAPTOR E70 ELEMENT
Nr. katalogowy RAPTOR E70 ELEMENT
Nr kat. BDI 20492747
cechy
Komponent:
Element
Szerokość w Milimetrach:
174,752
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Rubber
Średnica Zewn. Cale:
14
Średnica Zewn. Milimetry:
355,6
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split | Close Coupled | 0.75 Inch Distance Between Inboard Shaft Ends | 2.25 Inch Distance Between Hybris Shaft Ends
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
22132In-Lbs
Szerokość w Calach:
6,88
RAPTOR E80 ELEMENT
Opis
DODGE RAPTOR E80 ELEMENT
Nr. katalogowy RAPTOR E80 ELEMENT
Nr kat. BDI 20492749
cechy
Komponent:
Element
Szerokość w Milimetrach:
234,95
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Rubber
Średnica Zewn. Cale:
16
Średnica Zewn. Milimetry:
406,4
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split | Close Coupled | 0.75 Inch Distance Between Inboard Shaft Ends | 2.88 Inch Distance Between Hybris Shaft Ends
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
39503In-Lbs
Szerokość w Calach:
9,25