Jellemzők
Magasság - milliméter:
54
1. furat - hüvelyk:
4,724
2. furat - milliméter:
154
Magasság - hüvelyk:
2,126
Axiális csapágy:
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,268
Egyéb jellemzők:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Önbeállító:
Yes
Kosáranyag:
Steel
Jellemzők
Cikk:
Sleeve
Szélesség - milliméter:
101,6
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Hytrel
Külső átmérő - hüvelyk:
8,188
Külső átmérő - milliméter:
207,975
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | 1 Piece Solid
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
18000In-Lbs
Szélesség - hüvelyk:
4
Jellemzők
tömítettség:
Open
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,465
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
párosítható:
Yes
Egyéb jellemzők:
Normal Axial Internal Clearance
Globális cikkszám GPN:
257486
Kosáranyag:
Brass
Rögzítőgyűrű:
No
Csapágyak száma:
1 (Single)
Jellemzők
Furatprofil:
Finished Bore
Cikk:
Hub
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Cast Iron
Külső átmérő - hüvelyk:
8,625
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
87,325
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | SURE-FLEX | Type S
Kerékagy átmérője - milliméter:
133,35
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
EPDM/Neoprene 4530 | Hytrel/Urethane 18000In-Lbs
Jellemzők
Cikk:
Sleeve
Szélesség - milliméter:
101,6
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Hytrel
Külső átmérő - hüvelyk:
8,188
Külső átmérő - milliméter:
207,975
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | 2 Piece Split
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
18000In-Lbs
Szélesség - hüvelyk:
4