cechy
Wysokość - Milimetry:
54
Otwór 1 - Cale:
4,724
Otwór 2 - Milimetry:
154
Wysokość - Cale:
2,126
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,268
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
8,25
Średnica Zewn. Milimetry:
209,55
Inne Funkcje:
Split Taper Bushing | Arm Style | Bore Size 3/8 and 7/16 has No Keyway
Globalny Numer Części GPN:
581750
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
3L | 4L | A
Rozmiar Tulei:
H
Ilość Rowków:
1
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,625
Rozmiar Łańcucha:
50
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
15,875
Średnica Podziałowa - Cale:
7,966
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
8,316
Globalny Numer Części GPN:
31742
Średnica Podziałowa - Milimetry:
202,33
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Komponent:
Sleeve
Szerokość w Milimetrach:
101,6
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Hytrel
Średnica Zewn. Cale:
8,188
Średnica Zewn. Milimetry:
207,975
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | 2 Piece
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
18000In-Lbs
Szerokość w Calach:
4
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
8,25
Średnica Zewn. Milimetry:
209,55
Inne Funkcje:
Split Taper Bushing | Type 3 | Bore Size 3/8 and 7/16 has No Keyway
Globalny Numer Części GPN:
17110
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
3L | 4L | A
Rozmiar Tulei:
H
Ilość Rowków:
2