Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Cikk:
Complete with Outer and Inner Ring
Zárt vég:
No
Axiális csapágy:
No
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,165
Rögzítő:
Yes
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Oil Hole | Lubrication Groove
Önbeállító:
No
S7208 ACDGA/P4A
Leírás
S7208 ACDGA/P4A ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám S7208 ACDGA/P4A
BDI anyagszám 20307186
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,15
párosítható:
Yes
hatásszög:
25 Degree
Egyéb jellemzők:
Single Row | Angular Contact | Super Precision | High Capacity Basic Design
Kosáranyag:
Phenolic
Csapágyak száma:
1 (Single)
FUTÓPÁLYA TÍPUSA:
1 Rib Outer Ring
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Külső futópálya szélesség - milliméter:
14
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,181
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítőgyűrű:
No
Gördülő elem:
Ball Bearing
6002-2RSLTN9/HC5C3WT
Leírás
6002-2RSLTN9/HC5C3WT ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám SMIX-123/0
BDI anyagszám 1414609
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Külső futópálya szélesség - milliméter:
9
Egyéb jellemzők:
Deep Groove | Low Friction | NBR Seal | WT Standard Grease
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,26
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Kosáranyag:
Polyamide
Belső hézag:
C3-Loose
speciális szerkezeti tulajdonságok:
Silicon Nitride Rolling Element | Electrical Insulated
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Külső futópálya szélesség - milliméter:
12
Egyéb jellemzők:
Deep Groove
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,835
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Globális cikkszám GPN:
262943
Kosáranyag:
Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítőgyűrű:
No